text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP WIRE STRIPPERS 11 1107-160MM


Dezizolator pentru izolație Pentru conductoare cu fire simple, multiple și fine cu izolație din plastic sau cauciuc până la Ø 5 mm sau 10 mm². Reglare ușoară la diametrul necesar al cablului toronat cu ajutorul șurubului zimțat și al piuliței de blocare. - Capacități de dezizolare în milimetri pătrați: 10mm²- Capacități de dezizolare (diametru): Ø 5.0mm

Cod Articol K1011.700.160
Izolat Da
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 160
Diametrul gamei de benzi (mm) 5 - 5
Secțiunea transversală a benzii (mm²) 10 - 10
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 160
Diametrul gamei de benzi (mm) 5 - 5
Secțiunea transversală a benzii (mm²) 10 - 10
Capacul mânerului Alte
Testat VDE Da
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 180
Type Insulation Stripper

Descriere

Dezizolator pentru izolație Pentru conductoare cu fire simple, multiple și fine cu izolație din plastic sau cauciuc până la Ø 5 mm sau 10 mm². Reglare ușoară la diametrul necesar al cablului toronat cu ajutorul șurubului zimțat și al piuliței de blocare. - Capacități de dezizolare în milimetri pătrați: 10mm²- Capacități de dezizolare (diametru): Ø 5.0mm- AWG: 8- Testat VDE: da

Numerele articolelor

Cod Articol K1011.700.160
EAN 4003773015499
UBB 419187033016
UNSPSC 27111510
Nr. articol producător 11 07 160
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.