Clești de sertizare
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
Clești & pensete
Clești de sertizare
Clești de sertizare
0B120293
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
KNIP TWISTOR16 CRMPNG PLRS SA 240X80X26
Adăugați în catalog
Cod Articol
0B120293
Potrivit pentru
Capse de cablu și conectori
Lungime (mm)
200
Forma de compresie
Compresie pătrată
Cu dispozitiv de blocare (pentru unelte mecanice)
Da
Secțiunea transversală (mm²)
0.14 - 16
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Potrivit pentru
Capse de cablu și conectori
Lungime (mm)
200
Forma de compresie
Compresie pătrată
Cu dispozitiv de blocare (pentru unelte mecanice)
Da
Secțiunea transversală (mm²)
0.14 - 16
Număr de inserții incluse
1
Marca
Knipex
Type
Crimping Pliers
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Capul de sertizare KNIPEX Twistor16® poate fi rotit la 360°, cu 8 poziții de blocare. Profil de sertizare pătrat, gamă de capacitate ridicată de la 0,14 la 16 mm². Vârfurile de sârmă pot fi sertizate din aproape orice poziție de lucru. Cleștii de sertizare se ajustează automat la diferite secțiuni transversale. Deschidere de sertizare accesibilă din ambele părți, pot fi introduse ferite de sârmă foarte lungi. Este posibilă sertizarea capetelor de sârmă Twin de până la 2 x 6 mm². Calitate de sertizare ridicată, repetitivă, datorită mecanismului cu clichet (deblocabil). Unealtă ușoară și la îndemână, forță manuală întărită de mecanismul pârghiei basculante. - Aplicație: Ferulețe de sârmă- Capacitate în milimetri pătrați: 0,14 - 16 mm²- AWG: 26 - 6- Număr de profile de sertizare: 1
Numerele articolelor
Cod Articol
0B120293
EAN
4003773082729
UBB
500700731226
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
97 53 18