text.skipToContent text.skipToNavigation

Draadstripgereedschap TwistCut totale lengte 100 mm KNIPEX


KNIPEX TwistCut® Pentru tăierea fiabilă și rapidă a multor țevi ondulate din plastic cu gama universală de capacități de la Ø 13 la 32 mm. pentru țevi ondulate din plastic cu lățimi ale crestelor de până la 2,7 mm. Fără deteriorarea cablurilor sau țevilor interne. Separați chiar și țevi ondulate din plastic mai moi și flexibile: Aplicați puțină presiune pe TwistCut® la tăiere pentru a evita deformarea țevii ondulate. Introducere simplă, tăiere fiabilă și ușoară fără deșeuri. Tăiere precisă fără deteriorări datorită aranjamentului unic al tăietoarelor cu ghidaj lateral. Accesibilitate bună datorită designului subțire. - Capacități de tăiere (diametru): Ø 13 - 32mm

Cod Articol 3F844459
Lungime (mm) 100
Diametrul tubului (mm) 13 - 32
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Potrivit pentru aluminiu Nu
Potrivit pentru plastic Da
Ambalat la 1

Specificații

Lungime (mm) 100
Diametrul tubului (mm) 13 - 32
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Potrivit pentru aluminiu Nu
Potrivit pentru plastic Da
Potrivit pentru cupru Nu
Potrivit pentru oțel Nu
Potrivit pentru țevi din fontă Nu
Diametrul gamei de benzi (mm) 13 - 32
Potrivit pentru țevi compozite multistrat Nu
Cu reglare rapidă Nu
Număr de roți de tăiere 0
Telescopic Nu
Marca Knipex
Codul mărfurilor 82119200
Type Pipe Cutter in Blister Pack

Descriere

KNIPEX TwistCut® Pentru tăierea fiabilă și rapidă a multor țevi ondulate din plastic cu gama universală de capacități de la Ø 13 la 32 mm. pentru țevi ondulate din plastic cu lățimi ale crestelor de până la 2,7 mm. Fără deteriorarea cablurilor sau țevilor interne. Separați chiar și țevi ondulate din plastic mai moi și flexibile: Aplicați puțină presiune pe TwistCut® la tăiere pentru a evita deformarea țevii ondulate. Introducere simplă, tăiere fiabilă și ușoară fără deșeuri. Tăiere precisă fără deteriorări datorită aranjamentului unic al tăietoarelor cu ghidaj lateral. Accesibilitate bună datorită designului subțire. - Capacități de tăiere (diametru): Ø 13 - 32mm

Numerele articolelor

Cod Articol 3F844459
EAN 4003773082286
UBB 500700732471
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 90 22 01 SB
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.