text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

KNIP TOOL CASE FOR ELECTRONICS 210 MM


Valiză pentru clești pentru electronică Dimensiuni, închis (L x A x P): 215 x 160 x 50 mm. 8 piese, conține 2 clești pentru electronică și 6 șurubelnițe pentru electronică. cutie practică de depozitare, din plastic rezistent la șocuri, cu inserție din spumă. Conținut: 1: 1 x 35 22 115 KNIPEX Clește pentru electronică cu articulație de cutie (115 mm), 1 x 77 02 115 KNIPEX Cutter diagonal pentru electronică cu articulație de cutie (115 mm), 1 x 118008 Wera Micro șurubelnițe pentru șuruburi cu fantă 2035 (0,4 x 2,5 x 80 mm), 1 x 118010 Wera Micro șurubelnițe pentru șuruburi cu fantă 2035 (0,5 x 3,0 x 80 mm), 1 x 118012 Wera Micro șurubelnițe pentru șuruburi crestate 2035 (0,6 x 3,5 x 80 mm), 1 x 118014 Wera Micro șurubelnițe pentru șuruburi crestate 2035 (0,8 x 4,0 x 80 mm), 1 x 118022 Wera Micro șurubelnițe pentru șuruburi Phillips® încastrate în cruce 2050 PH (PH0 x 60 mm), 1 x 118024 Wera Micro șurubelnițe pentru șuruburi Phillips® încastrate în cruce 2050 PH (PH1 x 80 mm),

Cod Articol 2I666312
Culoare negru
Lățime 215
Design Caz
Înălțime 50
Adâncime 160
Ambalat la 1

Specificații

Culoare negru
Lățime 215
Design Caz
Înălțime 50
Adâncime 160
Clasa de calitate Alte
Material Plastic
Set de electrician Da
Cadențar cu cătușe Nu
Rulmenți Nu
Cu curea de umăr Nu
Semnal roșu Nu
Cu încuietoare Nu
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PH 1
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PZ 1
Număr de șurubelnițe cu fantă 4
Numărul total de scule 8
Număr de clești 2
Tavă detașabilă Nu
Număr total de compartimente 8
Cu spumă Da
Cu separator Nu
Cu mâner telescopic Nu
Marca Knipex
Codul mărfurilor 82060000
Type Tool Case

Descriere

Valiză pentru clești pentru electronică Dimensiuni, închis (L x A x P): 215 x 160 x 50 mm. 8 piese, conține 2 clești pentru electronică și 6 șurubelnițe pentru electronică. cutie practică de depozitare, din plastic rezistent la șocuri, cu inserție din spumă. Conținut: 1: 1 x 35 22 115 KNIPEX Clește pentru electronică cu articulație de cutie (115 mm), 1 x 77 02 115 KNIPEX Cutter diagonal pentru electronică cu articulație de cutie (115 mm), 1 x 118008 Wera Micro șurubelnițe pentru șuruburi cu fantă 2035 (0,4 x 2,5 x 80 mm), 1 x 118010 Wera Micro șurubelnițe pentru șuruburi cu fantă 2035 (0,5 x 3,0 x 80 mm), 1 x 118012 Wera Micro șurubelnițe pentru șuruburi crestate 2035 (0,6 x 3,5 x 80 mm), 1 x 118014 Wera Micro șurubelnițe pentru șuruburi crestate 2035 (0,8 x 4,0 x 80 mm), 1 x 118022 Wera Micro șurubelnițe pentru șuruburi Phillips® încastrate în cruce 2050 PH (PH0 x 60 mm), 1 x 118024 Wera Micro șurubelnițe pentru șuruburi Phillips® încastrate în cruce 2050 PH (PH1 x 80 mm),

Numerele articolelor

Cod Articol 2I666312
EAN 4003773033073
UBB 500513373711
UNSPSC 27112137
Nr. articol producător 00 20 18
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.