text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Geantă pentru scule Big Basic Move goală goală


Trusă de scule BIG Basic Move Cu un total de 54 de opțiuni de inserție. Sarcină utilă max: 20 kg. Volum: 33 litri. Mâner puternic, ergonomic. Material ABS rezistent, negru. Cadru circumferențial din aluminiu. Balamale metalice. Compartiment pentru documente în capac. Două tăblițe de scule detașabile din foi PP cu dublă cădere, rezistente la murdărie, cu

Cod Articol 7V736691
Culoare negru
Lățime 515
Design Caz
Înălțime 430
Adâncime 280
Ambalat la 1

Specificații

Culoare negru
Lățime 515
Design Caz
Înălțime 430
Adâncime 280
Clasa de calitate Alte
Material Plastic
Cadențar cu cătușe Nu
Rulmenți Nu
Cu curea de umăr Nu
Semnal roșu Nu
Cu încuietoare Da
Tavă detașabilă Nu
Număr total de compartimente 1
Cu spumă Nu
Cu separator Nu
Cu mâner telescopic Nu
Marca Knipex
Type Tool Case

Descriere

Trusă de scule BIG Basic Move Cu un total de 54 de opțiuni de inserție. Sarcină utilă max: 20 kg. Volum: 33 litri. Mâner puternic, ergonomic. Material ABS rezistent, negru. Cadru circumferențial din aluminiu. Balamale metalice. Compartiment pentru documente în capac. Două tăblițe de scule detașabile din foi PP cu dublă cădere, rezistente la murdărie, cu 31 de buzunare pentru scule. Primul panou pentru scule cu zece buzunare pentru scule și o curea elastică pe partea capacului și unsprezece buzunare pentru scule înguste și unul mare pe partea bazei. A doua tablă de scule cu zece buzunare pentru scule și o curea elastică pe partea bazei și un compartiment pentru documente pe partea capacului. Tavă de bază, poate fi fixată printr-un buton, 70 mm înălțime, poate fi subdivizată prin inserții, panou de acoperire cu 14 buzunare mari pentru unelte. Mâner telescopic fixat în bază, precum și două roți exterioare de patinaj, cu rulare lină. Două încuietori metalice basculante și o încuietoare cu combinație din trei cifre pentru închiderea sigură a capacului. Câmp de etichetare cu două autocolante pentru etichetare individuală. - Dimensiune exterior (interior) lățime mm: 430mm 350mm- Dimensiune exterior (interior) înălțime mm: 280mm 200mm- Dimensiune exterior (interior) adâncime mm: 515mm 480mm

Numerele articolelor

Cod Articol 7V736691
EAN 4003773057512
UBB 500711483783
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 00 21 06 LE
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.