text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP TF DIA.CUTT.73 7372180


KNIPEX TwinForce® Cutterul diagonal superior de mare putere cu articulație dublă patentată. Transmiterea ideală a forței datorită designului cu articulație dublă. Taie fiabil toate tipurile de sârmă, inclusiv banda de oțel. Pentru tăiere brută sau foarte fină. Impact redus al tăierii: delicat pentru mâini. Tensiunea asupra mușchilor și tendoanelor este

Cod Articol K1073.201.180
Izolat Da
Formă Clătiță de tăiere în diagonală
Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 180
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Formă Clătiță de tăiere în diagonală
Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 180
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu funcție de dezgolire Nu
Testat ESD Nu
Capacul mânerului Alte
Testat VDE Nu
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 304
Type High Performance Diagonal Cutter

Descriere

KNIPEX TwinForce® Cutterul diagonal superior de mare putere cu articulație dublă patentată. Transmiterea ideală a forței datorită designului cu articulație dublă. Taie fiabil toate tipurile de sârmă, inclusiv banda de oțel. Pentru tăiere brută sau foarte fină. Impact redus al tăierii: delicat pentru mâini. Tensiunea asupra mușchilor și tendoanelor este ușurată. Pentru tăiere confortabilă, tăiere repetitivă sau lucrări de tăiere extrem de dure. Grad ridicat de stabilitate și joc zero datorită axelor forjate și frezate cu precizie. Margini de tăiere călite suplimentar prin inducție, duritatea marginilor de tăiere aprox. 64 HRC. - Capacități de tăiere sârmă moale (diametru): Ø 5.5mm- Capacități de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 4.6mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3.2mm- Capacități de tăiere sârmă de pian (diametru): Ø 3.0mm

Numerele articolelor

Cod Articol K1073.201.180
EAN 4003773074779
UBB 500618687619
UNSPSC 23151901
Nr. articol producător 73 72 180
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.