text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

KNIP SHEET METAL NIBBLER 90 5 9055-280MM


Nibbler pentru tablă Pentru tăierea tablei de fier, cupru sau aluminiu cu o grosime de până la max. 1,2 mm grosime, plastic până la max. 2,0 mm grosime. Materialele sunt tăiate fără deformare. Margini tăiate curate - nu sunt necesare activități de tăiere. Cu spărgător de așchii. Manevrare ușoară. Lățime de tăiere: 2,7 mm.

Cod Articol K1105.550.280
Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 280
Lungime de tăiere (mm) 2.7
Grosimea maximă a materialului (mm) 2
Capacul mânerului Alte
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 280
Lungime de tăiere (mm) 2.7
Grosimea maximă a materialului (mm) 2
Capacul mânerului Alte
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 605
Codul mărfurilor 8203200000
Type Nibbler

Descriere

Nibbler pentru tablă Pentru tăierea tablei de fier, cupru sau aluminiu cu o grosime de până la max. 1,2 mm grosime, plastic până la max. 2,0 mm grosime. Materialele sunt tăiate fără deformare. Margini tăiate curate - nu sunt necesare activități de tăiere. Cu spărgător de așchii. Manevrare ușoară. Lățime de tăiere: 2,7 mm.

Numerele articolelor

Cod Articol K1105.550.280
EAN 4003773026730
UBB 240184685461
UNSPSC 27111521
Nr. articol producător 90 55 280
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.