text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP SET OF CIRCLIP PLIERS 300 MM


Set de clești pentru circlips Ambalaj de vânzare atrăgător cu perforație Euro standard. Ambalaj de vânzare robust din plastic, potrivit și pentru depozitarea cleștilor. Conține clește circular de precizie obișnuit pentru cele mai înalte cerințe, pentru circlips interne și externe. 8 piese. Conținut: 1 1 x 44 11 J1 KNIPEX Clește pentru circuite interne î

Cod Articol 4G716015
Ambalaj Alte
Numărul total de scule 8
Număr de clești pentru circlipuri 8
Marca Knipex
Type Circlip Pliers Set
Ambalat la 1

Specificații

Ambalaj Alte
Numărul total de scule 8
Număr de clești pentru circlipuri 8
Marca Knipex
Type Circlip Pliers Set

Descriere

Set de clești pentru circlips Ambalaj de vânzare atrăgător cu perforație Euro standard. Ambalaj de vânzare robust din plastic, potrivit și pentru depozitarea cleștilor. Conține clește circular de precizie obișnuit pentru cele mai înalte cerințe, pentru circlips interne și externe. 8 piese. Conținut: 1 1 x 44 11 J1 KNIPEX Clește pentru circuite interne în găuri (Ø 12 - 25 mm), 1 x 44 11 J2 KNIPEX Clește pentru circuite interne în găuri (Ø 19 - 60 mm), 1 x 44 21 J11 KNIPEX Clește pentru circuite interne în găuri (Ø 12 - 25 mm), 1 x 44 21 J21 KNIPEX Clește pentru circuite interne în găuri (Ø 19 - 60 mm), 1 x 46 11 A1 KNIPEX Clește pentru circuite externe pe arbori (Ø 10 - 25 mm), 1 x 46 11 A2 KNIPEX Clește pentru circuite externe pe arbori (Ø 19 - 60 mm), 1 x 46 21 A11 KNIPEX Clește pentru circuite externe pe arbori (Ø 10 - 25 mm), 1 x 46 21 A21 KNIPEX Clește pentru circuite externe pe arbori (Ø 19 - 60 mm),

Numerele articolelor

Cod Articol 4G716015
EAN 4003773077633
UBB 500513369446
UNSPSC 27112137
Nr. articol producător 00 20 04 V01
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.