text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP SELF-ADJ.INSULATION STRIPPERS 180MM

Ausverkauft

Narrow head type for stripping in confined spaces. For single, multi and fine-stranded conductors with standard insulation. Automatically adapts to different conductor cross-sections. With wire cutter for copper and aluminium conductors up to max. 2.5 mm². Housing: Made of fibreglass-reinforced plastic. Blade: Special tool steel, oil-hardened, replaceab

Cod Articol 9Q829611
Izolat Da
Protecția suprafeței Alte
Cu tăietor de sârmă Da
Lungime (mm) 180
Gama de benzi AWG 24 - 10 AWG
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Protecția suprafeței Alte
Cu tăietor de sârmă Da
Lungime (mm) 180
Gama de benzi AWG 24 - 10 AWG
Lungimea benzii reglabilă Da
Secțiunea transversală a benzii (mm²) 0.2 - 6
Reglare automată Da
Marca Knipex
Type Insulation Stripper

Descriere

Narrow head type for stripping in confined spaces. For single, multi and fine-stranded conductors with standard insulation. Automatically adapts to different conductor cross-sections. With wire cutter for copper and aluminium conductors up to max. 2.5 mm². Housing: Made of fibreglass-reinforced plastic. Blade: Special tool steel, oil-hardened, replaceable

Numerele articolelor

Cod Articol 9Q829611
EAN 4003773054573
UBB 500513368943
UNSPSC 27111510
Nr. articol producător 12 62 180
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.