text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP JUSTEERTANG ELEC 32 3211-135MM

La comandă

Kliešte na nastavenie relé na uchopenie súčiastok a vodičov najmenších priemerov a na ohýbanie kontaktov a pružín relé. Leštené úchopové plochy. Hrany starostlivo odbrúsené. ploché, konkávne a špicaté čeľuste. - Hrúbka čeľustí (kĺb) (D): 7,0 mm- šírka hrotov (E): 1,0 mm- hrúbka hrotov (F): 2,0 mm- dĺžka čeľustí (B): 34,0 mm- Šírka hlavy (A): 12,5 mm

Položka č. K1032.110.135
Izolácia Áno
Celková dĺžka (mm) 135
Dĺžka (mm) 135
Materiál Oceľ
Kryt rukoväte Poplastované
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Celková dĺžka (mm) 135
Dĺžka (mm) 135
Materiál Oceľ
Kryt rukoväte Poplastované
Uchopovacia plocha Nelegovaná
Kovaný Áno
Značka Knipex
Váha kusu (g) 60
HS kód 8203200000
Type Relay Adjusting Pliers

Popis

Kliešte na nastavenie relé na uchopenie súčiastok a vodičov najmenších priemerov a na ohýbanie kontaktov a pružín relé. Leštené úchopové plochy. Hrany starostlivo odbrúsené. ploché, konkávne a špicaté čeľuste. - Hrúbka čeľustí (kĺb) (D): 7,0 mm- šírka hrotov (E): 1,0 mm- hrúbka hrotov (F): 2,0 mm- dĺžka čeľustí (B): 34,0 mm- Šírka hlavy (A): 12,5 mm

Čísla materiálu

Položka č. K1032.110.135
EAN 4003773035091
UBB 419100180134
UNSPSC 27112107
Číslo materiálu výrobcu 32 11 135
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.