text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PRECISION TWEEZERS VDE 6763-145MM


Pensetă universală Cu mânere izolate pentru lucrul pe instalații electrice: siguranță până la 1000 V. Pentru o gamă largă de cerințe și aplicații în industria electronică. Antimagnetice pentru a evita deteriorarea electromagnetică. Oțel inoxidabil de înaltă calitate: extrem de dur și rezistență foarte bună la coroziune împotriva unei varietăți de medii atmosferice și a multor materiale corozive. Disponibil și sub formă de set (92 00 04). - Finisaj: drept- Lățimea vârfurilor (A): 1,3mm- Lățimea vârfurilor (B): 3mm- Versiunea vârfului pensetei: bont- Rezistent la coroziune: da - Rezistență la acid: foarte bună- Testat ESD: nu - Testat VDE: nu - Sectoare: Industrie electronică- Magnetic: nemagnetizabil (80%)- Comportament: izolat

Artikelnummer K1125.926.763
Izolat Da
Formă Drept
Nichelată Nu
Lungime (mm) 145
Protecție de izolare 1000 V Da
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Izolat Da
Formă Drept
Nichelată Nu
Lungime (mm) 145
Protecție de izolare 1000 V Da
Pensetă/prinzător cu arc Da
Testat VDE Da
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 40
Codul mărfurilor 8203200000
Type Precision Tweezer

Beschreibung

Pensetă universală Cu mânere izolate pentru lucrul pe instalații electrice: siguranță până la 1000 V. Pentru o gamă largă de cerințe și aplicații în industria electronică. Antimagnetice pentru a evita deteriorarea electromagnetică. Oțel inoxidabil de înaltă calitate: extrem de dur și rezistență foarte bună la coroziune împotriva unei varietăți de medii atmosferice și a multor materiale corozive. Disponibil și sub formă de set (92 00 04). - Finisaj: drept- Lățimea vârfurilor (A): 1,3mm- Lățimea vârfurilor (B): 3mm- Versiunea vârfului pensetei: bont- Rezistent la coroziune: da - Rezistență la acid: foarte bună- Testat ESD: nu - Testat VDE: nu - Sectoare: Industrie electronică- Magnetic: nemagnetizabil (80%)- Comportament: izolat

Artikelnummern

Artikelnummer K1125.926.763
EAN 4003773054931
UBB 500505988179
UNSPSC 27112105
Hersteller Artikel Nr 92 67 63
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.