text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PRECISION TWEEZERS VDE 3764-150MM


Pensetă universală Cu mânere izolate pentru lucrul pe instalații electrice: siguranță până la 1000 V. Pentru o gamă largă de cerințe și aplicații în industria electronică. Antimagnetice pentru a evita deteriorarea electromagnetică. Oțel inoxidabil de înaltă calitate: extrem de dur și rezistență foarte bună la coroziune împotriva unei varietăți de medii

Cod Articol K1138.923.764
Izolat Da
Formă Curbat
Nichelată Nu
Lungime (mm) 150
Protecție de izolare 1000 V Da
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Formă Curbat
Nichelată Nu
Lungime (mm) 150
Protecție de izolare 1000 V Da
Pensetă/prinzător cu arc Da
Testat VDE Da
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 35
Type Precision Tweezer

Descriere

Pensetă universală Cu mânere izolate pentru lucrul pe instalații electrice: siguranță până la 1000 V. Pentru o gamă largă de cerințe și aplicații în industria electronică. Antimagnetice pentru a evita deteriorarea electromagnetică. Oțel inoxidabil de înaltă calitate: extrem de dur și rezistență foarte bună la coroziune împotriva unei varietăți de medii atmosferice și a multor materiale corozive. Disponibil și ca set (92 00 04). - Finisaj: unghiular 30°- Lățimea vârfurilor (A): 1mm- Lățimea vârfurilor (B): 1.3mm- Versiunea vârfului pensetei: bont- Rezistent la coroziune: da - Rezistență la acid: foarte bună- Testat ESD: nu - Testat VDE: nu - Sectoare: Industrie electronică- Magnetic: nemagnetizabil (80%)- Comportament: izolat

Numerele articolelor

Cod Articol K1138.923.764
EAN 4003773054856
UBB 500505989730
UNSPSC 27112105
Nr. articol producător 92 37 64
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.