text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 24.01.2025 o să fie Sărbătoare Națională în România, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 23.01.2025 se vor livra în data de 28.01.2025 iar cele inregistrate in 24.01.2025 se vor livra in 29.01.2025!

KNIP PRECISION TWEEZERS ESD 130 MM


Pensetă universală ESD Pentru manipularea în siguranță a pieselor electronice: egalizează diferențele de potențial electric dintre utilizatorul lor și piesele de lucru într-un mod controlat. Acoperire din rășină epoxidică neagră, testată ESD, cu o rezistență de suprafață între 10^3 și 10^9 ohmi. Pentru industria electronică și ingineria de precizie. Ant

Cod Articol 4L095941
Formă Drept
Antimagnetic Da
Nichelată Nu
Lungime (mm) 110
Marca Knipex
Ambalat la 1

Specificații

Formă Drept
Antimagnetic Da
Nichelată Nu
Lungime (mm) 110
Marca Knipex

Descriere

Pensetă universală ESD Pentru manipularea în siguranță a pieselor electronice: egalizează diferențele de potențial electric dintre utilizatorul lor și piesele de lucru într-un mod controlat. Acoperire din rășină epoxidică neagră, testată ESD, cu o rezistență de suprafață între 10^3 și 10^9 ohmi. Pentru industria electronică și ingineria de precizie. Antimagnetic pentru a evita deteriorarea electromagnetică. Gamă largă de modele: drepte, unghiulare, suprafețe de prindere și mânere netede sau zimțate, cu vârfuri de ac, înguste sau contondente. Oțelul inoxidabil de înaltă calitate asigură duritate extremă și rezistență foarte bună la coroziune împotriva unei varietăți de medii atmosferice și a multor materiale corozive. Disponibil și ca set (92 00 01 ESD). - Suprafață: finisaj mat- Finisaj: drept- Lățimea vârfurilor (A): 0.2mm- Lățimea vârfurilor (B): 0.25mm- Versiunea vârfului pensetei: vârf de ac- Rezistent la coroziune: da - Rezistență la acid: foarte bună- Testat ESD: da - Testat VDE: nu - Sectoare: electronică- Magnetic: nemagnetizabil (80%)- Comportament: disipativ electric

Numerele articolelor

Cod Articol 4L095941
EAN 4003773054788
UBB 500513365634
UNSPSC 27112105
Nr. articol producător 92 28 70 ESD
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.