text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PRECISION TWEEZERS ESD 120 MM


Pensetă universală ESD Pentru manipularea în siguranță a pieselor electronice: egalizează diferențele de potențial electric dintre utilizatorul lor și piesele de lucru într-un mod controlat. Acoperire din rășină epoxidică neagră, testată ESD, cu o rezistență de suprafață între 10^3 și 10^9 ohmi. Pentru industria electronică și ingineria de precizie. Ant

Cod Articol 3O188885
Formă Drept
Antimagnetic Da
Nichelată Nu
Lungime (mm) 120
Lățimea vârfului (mm) 2
Ambalat la 1

Specificații

Formă Drept
Antimagnetic Da
Nichelată Nu
Lungime (mm) 120
Lățimea vârfului (mm) 2
Marca Knipex
Type Precision Tweezer

Descriere

Pensetă universală ESD Pentru manipularea în siguranță a pieselor electronice: egalizează diferențele de potențial electric dintre utilizatorul lor și piesele de lucru într-un mod controlat. Acoperire din rășină epoxidică neagră, testată ESD, cu o rezistență de suprafață între 10^3 și 10^9 ohmi. Pentru industria electronică și ingineria de precizie. Antimagnetic pentru a evita deteriorarea electromagnetică. Gamă largă de modele: drepte, unghiulare, suprafețe de prindere și mânere netede sau zimțate, cu vârfuri de ac, înguste sau contondente. Oțelul inoxidabil de înaltă calitate asigură duritate extremă și rezistență foarte bună la coroziune împotriva unei varietăți de medii atmosferice și a multor materiale corozive. Disponibil și ca set (92 00 01 ESD). - Suprafață: finisaj mat- Finisaj: drept- Lățimea vârfurilor (A): 0,3mm- Lățimea vârfurilor (B): 2mm- Versiunea vârfului pensetei: bont- Rezistent la coroziune: da - Rezistență la acid: foarte bună- Testat ESD: da - Testat VDE: nu - Sectoare: electronică- Magnetic: nemagnetizabil (80%)- Comportament: disipativ electric

Numerele articolelor

Cod Articol 3O188885
EAN 4003773054900
UBB 500513365485
UNSPSC 27112105
Nr. articol producător 92 58 74 ESD
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.