Pensete precizie
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
Clești & pensete
Pensete
Pensete precizie
K1124.926.443
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
KNIP PRECISION TWEEZERS 92 6443-120MM
Adăugați în catalog
Cod Articol
K1124.926.443
Formă
Drept
Nichelată
Nu
Lungime (mm)
120
Pensetă/prinzător cu arc
Da
Lățimea vârfului (mm)
3
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Formă
Drept
Nichelată
Nu
Lungime (mm)
120
Pensetă/prinzător cu arc
Da
Lățimea vârfului (mm)
3
Testat VDE
Nu
Marca
Knipex
Greutate pe bucată (g)
15
Type
Precision Tweezer
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Pensete universale Pensetele universale sunt potrivite pentru aplicații standard solicitante și sarcini de precizie. Gamă largă de modele: drepte, unghiulare, suprafețe de prindere și mânere netede sau zimțate, cu vârfuri de ac, înguste sau contondente, precum și lungimi diferite. Pentru industria electronică, ceasornicari și bijutieri. Oțel inoxidabil de înaltă calitate: extrem de dur și foarte bună rezistență la coroziune împotriva unei varietăți de medii atmosferice și a multor materiale corozive. - Suprafață: finisaj mat- Finisaj: drept- Lățimea vârfurilor (A): 1,2mm- Lățimea vârfurilor (B): 2,7mm- Versiunea vârfului pensetei: bont- Rezistent la coroziune: da- Rezistență la acid: foarte bună- Testat ESD: nu- Testat VDE: nu- Sectoare: Industrie electronică Producători de ceasuri Bijutier- Magnetic: nemagnetizabil (80%)- Comportament: Da: Conductiv
Numerele articolelor
Cod Articol
K1124.926.443
EAN
4003773054917
UBB
500505987916
UNSPSC
27112105
Nr. articol producător
92 64 43