text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PRECISION TWEEZERS 3436-155MM


Pensete universale Pensetele universale sunt potrivite pentru aplicații standard solicitante și sarcini de precizie. Gamă largă de modele: drepte, unghiulare, suprafețe de prindere și mânere netede sau zimțate, cu vârfuri de ac, înguste sau contondente, precum și lungimi diferite. Pentru industria electronică, ceasornicari și bijutieri. Oțel inoxidabil

Cod Articol K1137.923.436
Formă Curbat
Nichelată Nu
Lungime (mm) 155
Pensetă/prinzător cu arc Da
Testat VDE Nu
Ambalat la 1

Specificații

Formă Curbat
Nichelată Nu
Lungime (mm) 155
Pensetă/prinzător cu arc Da
Testat VDE Nu
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 25
Type Precision Tweezer

Descriere

Pensete universale Pensetele universale sunt potrivite pentru aplicații standard solicitante și sarcini de precizie. Gamă largă de modele: drepte, unghiulare, suprafețe de prindere și mânere netede sau zimțate, cu vârfuri de ac, înguste sau contondente, precum și lungimi diferite. Pentru industria electronică, ceasornicari și bijutieri. Oțel inoxidabil de înaltă calitate: extrem de dur și foarte bună rezistență la coroziune împotriva unei varietăți de medii atmosferice și a multor materiale corozive. - Suprafață: finisaj mat- Finisaj: înclinat la 25°- Lățimea vârfurilor (A): 0,5mm- Lățimea vârfurilor (B): 0.5mm- Versiunea vârfului pensetei: ascuțit- Rezistent la coroziune: da - Rezistență la acid: foarte bună- Testat ESD: nu - Testat VDE: nu - Sectoare: Industrie electronică Producători de ceasuri Bijutier- Magnetic: nemagnetizabil (80%)- Comportament: Conductibil: Conductiv

Numerele articolelor

Cod Articol K1137.923.436
EAN 4003773054832
UBB 500505989656
UNSPSC 27112105
Nr. articol producător 92 34 36
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.