text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PREC INT CIRCL PL 4811J 0 140MM


Clește de precizie Circlip heavy duty în lucru continuu: durată de viață de până la 10 ori mai mare comparativ cu vârfurile strunjite. Cu vârfuri inserate pentru o muncă fiabilă. Fețe de contact mari pe vârfuri: fără deformare a circlipselor, montare ușoară. Îmbinare bolțată: funcționare precisă, fără joc a cleștelui. Înveliș din plastic antiderapant pe

Cod Articol K1059.110.000
Design Drept
Izolat Da
Lungime (mm) 140
Domeniul de calibrare (mm) 8 - 13
Potrivit pentru inele de blocare exterioare Nu
Ambalat la 1

Specificații

Design Drept
Izolat Da
Lungime (mm) 140
Domeniul de calibrare (mm) 8 - 13
Potrivit pentru inele de blocare exterioare Nu
Vârfuri interschimbabile Da
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 105
Type Precision Circlip Pliers for Bore Holes

Descriere

Clește de precizie Circlip heavy duty în lucru continuu: durată de viață de până la 10 ori mai mare comparativ cu vârfurile strunjite. Cu vârfuri inserate pentru o muncă fiabilă. Fețe de contact mari pe vârfuri: fără deformare a circlipselor, montare ușoară. Îmbinare bolțată: funcționare precisă, fără joc a cleștelui. Înveliș din plastic antiderapant pe mânere. DIN 5256 C, fălci drepte. - Dimensiunea găurii: Ø 8 - 13mm- Vârfuri (diametru): Ø 0.9mm

Numerele articolelor

Cod Articol K1059.110.000
EAN 4003773048510
UBB 500501356447
UNSPSC 27112140
Nr. articol producător 48 11 J0
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.