text.skipToContent text.skipToNavigation
In intervalul 6 - 7.01 sunt Sarbatori Nationale in Romania. Astfel, comenzile din 05.01 si 8.01 vor fi livrate incepand cu 13.01.2026.

KNIP PREC EXT CIRCL PL90ş 4921A21 165MM


Clește circular de precizie rezistent în condiții de funcționare continuă: durată de viață de până la 10 ori mai mare comparativ cu vârfurile strunjite. Cu vârfuri inserate pentru o muncă fiabilă. Fețe de contact mari pe vârfuri: fără deformare a circlipselor, montare ușoară. Îmbinare bolțată: funcționare precisă, fără joc a cleștelui. Arc de deschidere intern, protejat și captiv. Înveliș din plastic antiderapant pe mânere. DIN 5254 B, fălci înclinate la 90°. - Dimensiunea arborelui: Ø 19 - 60mm- Vârfuri (diametru): 1.8mm

Cod Articol K1054.210.021
Design În unghi drept
Izolat Da
Lungime (mm) 165
Domeniul de calibrare (mm) 19 - 60
Potrivit pentru inele de blocare exterioare Da
Ambalat la 1

Specificații

Design În unghi drept
Izolat Da
Lungime (mm) 165
Domeniul de calibrare (mm) 19 - 60
Potrivit pentru inele de blocare exterioare Da
Vârfuri interschimbabile Da
Marcă Knipex
Greutate pe bucată (g) 181
Codul mărfurilor
Type Precision External Circlip Pliers

Descriere

Clește circular de precizie rezistent în condiții de funcționare continuă: durată de viață de până la 10 ori mai mare comparativ cu vârfurile strunjite. Cu vârfuri inserate pentru o muncă fiabilă. Fețe de contact mari pe vârfuri: fără deformare a circlipselor, montare ușoară. Îmbinare bolțată: funcționare precisă, fără joc a cleștelui. Arc de deschidere intern, protejat și captiv. Înveliș din plastic antiderapant pe mânere. DIN 5254 B, fălci înclinate la 90°. - Dimensiunea arborelui: Ø 19 - 60mm- Vârfuri (diametru): 1.8mm

Numerele articolelor

Cod Articol K1054.210.021
EAN 4003773048831
UBB 500501358591
UNSPSC 27112140
Nr. articol producător 49 21 A21
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.