text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

KNIP PREC EXT CIRCL PL90ş 4921A01 130MM


Clește de precizie pentru circlips de înaltă rezistență în funcționare continuă: durată de viață de până la 10 ori mai mare comparativ cu vârfurile strunjite. Cu vârfuri inserate pentru o muncă fiabilă. Fețe de contact mari pe vârfuri: fără deformare a circlipselor, montare ușoară. Îmbinare bolțată: funcționare precisă, fără joc a cleștelui. Arc de deschidere intern, protejat și captiv. Înveliș din plastic antiderapant pe mânere. DIN 5254 B, fălci înclinate la 90°. - Dimensiunea arborelui: Ø 3 - 10mm- Vârfuri (diametru): 0.9mm

Cod Articol K1054.210.001
Design În unghi drept
Izolat Da
Lungime (mm) 130
Domeniul de calibrare (mm) 3 - 10
Potrivit pentru inele de blocare exterioare Da
Ambalat la 1

Specificații

Design În unghi drept
Izolat Da
Lungime (mm) 130
Domeniul de calibrare (mm) 3 - 10
Potrivit pentru inele de blocare exterioare Da
Vârfuri interschimbabile Da
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 105
Codul mărfurilor 8203200000
Type Precision External Circlip Pliers for Shaft

Descriere

Clește de precizie pentru circlips de înaltă rezistență în funcționare continuă: durată de viață de până la 10 ori mai mare comparativ cu vârfurile strunjite. Cu vârfuri inserate pentru o muncă fiabilă. Fețe de contact mari pe vârfuri: fără deformare a circlipselor, montare ușoară. Îmbinare bolțată: funcționare precisă, fără joc a cleștelui. Arc de deschidere intern, protejat și captiv. Înveliș din plastic antiderapant pe mânere. DIN 5254 B, fălci înclinate la 90°. - Dimensiunea arborelui: Ø 3 - 10mm- Vârfuri (diametru): 0.9mm

Numerele articolelor

Cod Articol K1054.210.001
EAN 4003773048817
UBB 500501358187
UNSPSC 27112140
Nr. articol producător 49 21 A01
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.