text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PLIERS WRENCH 268X73X29

Cod Articol 5Z184176
Izolat Da
Lungime (mm) 250
Protecție de izolare 1000 V Da
Lățimea fălcii (mm) 46
Design de prindere Alte

Specificații

Izolat Da
Lungime (mm) 250
Protecție de izolare 1000 V Da
Lățimea fălcii (mm) 46
Design de prindere Alte
Testat VDE Da
Marca Knipex
Type Pliers Wrench

Descriere

Cheia clește înlocuiește nevoia de seturi de chei metrice și imperiale. fălci netede pentru instalarea fără daune a fitingurilor placate - lucru direct pe crom! Scară de reglare practică: O scală tăiată cu laser (metrică și imperială) permite prereglarea la lățimea prin flats. Ideală pentru prinderea, menținerea, presarea și îndoirea pieselor de lucru. Presiunea maxilarului cu joc zero previne deteriorarea marginilor suprafețelor sensibile. Fără deplasare neintenționată a fălcilor de prindere și fără alunecare a îmbinării. Fălcile paralele oferă o prindere mai solidă, designul său permite ajustarea flexibilă a tuturor lățimilor până la dimensiunea maximă specificată. Principiul de tip clichet permite strângerea și eliberarea rapidă și ușoară a tuturor îmbinărilor cu șuruburi. Transmisie ridicată a pârghiei pentru o putere de prindere puternică. - Grosimea fălcii (articulație) (B2): 8.0mm- Grosimea articulației (B3): 14.0mm- Grosimea vârfurilor (B1): 8.0mm- Poziții de reglare: 19- Capacități pentru piulițe: Ø 2- Capacități pentru piulițe: 52mm

Numerele articolelor

Cod Articol 5Z184176
EAN 4003773082408
UBB 500700729261
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 86 06 250
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.