text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PLIERS ELECTRICL INSTALLATION 200MM


Clește pentru instalații electrice 6 funcții într-o singură pereche de clești. pentru prinderea materialelor plate și rotunde, pentru îndoirea, debavurarea, tăierea cablurilor, desparea și sertizarea virolelor de sârmă. Suprafețele netede din apropierea vârfurilor prind miezurile simple fără a le deteriora, suprafețele de prindere zimțate și prinderea ț

Cod Articol 2Q012040
Izolat Da
Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 200
Material Oțel
Gama de benzi AWG 1/0 - 1/0 AWG
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 200
Material Oțel
Gama de benzi AWG 1/0 - 1/0 AWG
Diametrul gamei de benzi (mm) 15 - 15
Secțiunea transversală a benzii (mm²) 0.5 - 2.5
Design de prindere Alte
Capacul mânerului Alte
Forjat Da
Marca Knipex
Type Installation Pliers

Descriere

Clește pentru instalații electrice 6 funcții într-o singură pereche de clești. pentru prinderea materialelor plate și rotunde, pentru îndoirea, debavurarea, tăierea cablurilor, desparea și sertizarea virolelor de sârmă. Suprafețele netede din apropierea vârfurilor prind miezurile simple fără a le deteriora, suprafețele de prindere zimțate și prinderea țevii pentru prinderea materialului plat și rotund. Marginea exterioară netăiată pe suprafețele de prindere pentru lucrul pe cutii de joncțiune încastrate și debavurarea găurilor de trecere. Găuri de dezizolare pentru conductori de 0,75 - 1,5 mm² și 2,5 mm². Matriță de sertizare pentru virole de sârmă de 0,5 - 2,5 mm². Foarfece pentru cabluri cu tăișuri de precizie (întărite prin inducție) pentru cabluri din cupru și aluminiu de până la 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm. Dimensiuni subțiri pentru acces ușor. Articulație bolțată: funcționare precisă, fără joc a cleștelui. în cazul modelelor cu arc de deschidere integrat în articulație, pârghia de blocare activată menține tăișurile închise în timp ce celelalte funcții rămân active. mecanismul inteligent de blocare vă permite să prindeți fără a deschide cleștele. Marginea de tăiere rămâne închisă și protejată.. - Capacitate de tăiere cablu de cupru, cu mai multe toroane: Ø 15mm- Capacitate de tăiere cablu de cupru, cu mai multe toroane: 50mm²- Capacitate de dezizolare pentru toroane simple: 0.75 - 1.5mm² / 2.5mm²- Capacitate în milimetri pătrați: 0.5 - 2.5mm²- AWG: 1 / 0

Numerele articolelor

Cod Articol 2Q012040
EAN 4003773075103
UBB 500513362904
UNSPSC 27112151
Nr. articol producător 13 92 200
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.