text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

KNIP CHEI FIXE CLEŞT88 8807-250MM


KNIPEX Alligator® acces bun la piesa de lucru datorită dimensiunii subțiri a capului și a zonei de îmbinare. mai mult randament și confort în comparație cu cleștii convenționali pentru pompe de apă de aceeași lungime: poziționare cu 9 noduri de reglare pentru o capacitate de prindere cu 30% mai mare. Auto-blocare pe țevi și piulițe: fără alunecare pe piesa de lucru și forță manuală necesară redusă. Suprafețe de prindere cu dinți special căliți, duritatea dinților aprox. 61 HRC: rezistență ridicată la uzură și prindere stabilă. Design box-joint pentru stabilitate ridicată datorită ghidajului dublu. Construcție robustă, insensibilă la murdărie, deosebit de potrivită pentru lucrul în exterior. Sistemul de protecție împotriva înțepăturilor previne înțepătura degetelor operatorului. - Poziții de reglare: 9- Capacitate pentru țevi, inch (diametru): Ø 2 in- Capacitate pentru piulițe: 46mm- Capacitate pentru țevi (diametru): Ø 50mm- Testate VDE: da

Cod Articol K1088.700.250
Izolat Da
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 250
Protecție de izolare 1000 V Da
Deschiderea max. a obrajilor (mm) 46
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 250
Protecție de izolare 1000 V Da
Deschiderea max. a obrajilor (mm) 46
Număr de setări 9
Capacul mânerului Alte
Testat VDE Da
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 385
Codul mărfurilor 8204120000
Type VDE Water Pump Pliers

Descriere

KNIPEX Alligator® acces bun la piesa de lucru datorită dimensiunii subțiri a capului și a zonei de îmbinare. mai mult randament și confort în comparație cu cleștii convenționali pentru pompe de apă de aceeași lungime: poziționare cu 9 noduri de reglare pentru o capacitate de prindere cu 30% mai mare. Auto-blocare pe țevi și piulițe: fără alunecare pe piesa de lucru și forță manuală necesară redusă. Suprafețe de prindere cu dinți special căliți, duritatea dinților aprox. 61 HRC: rezistență ridicată la uzură și prindere stabilă. Design box-joint pentru stabilitate ridicată datorită ghidajului dublu. Construcție robustă, insensibilă la murdărie, deosebit de potrivită pentru lucrul în exterior. Sistemul de protecție împotriva înțepăturilor previne înțepătura degetelor operatorului. - Poziții de reglare: 9- Capacitate pentru țevi, inch (diametru): Ø 2 in- Capacitate pentru piulițe: 46mm- Capacitate pentru țevi (diametru): Ø 50mm- Testate VDE: da

Numerele articolelor

Cod Articol K1088.700.250
EAN 4003773019343
UBB 419187203056
UNSPSC 27112101
Nr. articol producător 88 07 250
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.