text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CHEI FIXE CLEŞT88 8806-250MM


KNIPEX Alligator® acces bun la piesa de lucru datorită dimensiunii subțiri a capului și a zonei de îmbinare. mai mult randament și confort în comparație cu cleștii convenționali pentru pompe de apă de aceeași lungime: poziționare de reglare cu 9 crestături pentru o capacitate de prindere cu 30% mai mare. Auto-blocare pe țevi și piulițe: fără alunecare pe piesa de lucru și forță manuală necesară redusă. Suprafețe de prindere cu dinți special căliți, duritatea dinților aprox. 61 HRC: rezistență ridicată la uzură și prindere stabilă. Design box-joint pentru stabilitate ridicată datorită ghidajului dublu. Construcție robustă, insensibilă la murdărie, deosebit de potrivită pentru lucrul în exterior. Sistemul de protecție împotriva înțepăturilor previne înțepătura degetelor operatorului. - Poziții de reglare: 9- Capacitate pentru țevi, inch (diametru): Ø 2 in- Capacitate pentru piulițe: 46mm- Capacitate pentru țevi (diametru): Ø 50mm- Testate VDE: da

Article number K1088.600.250
Izolat Da
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 250
Protecție de izolare 1000 V Da
Deschiderea max. a obrajilor (mm) 46
Packed per 1

Specifications

Izolat Da
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 250
Protecție de izolare 1000 V Da
Deschiderea max. a obrajilor (mm) 46
Design de prindere Alte
Număr de setări 9
Capacul mânerului Alte
Testat VDE Da
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 348
Codul mărfurilor 8204120000
Type VDE Water Pump Pliers

Description

KNIPEX Alligator® acces bun la piesa de lucru datorită dimensiunii subțiri a capului și a zonei de îmbinare. mai mult randament și confort în comparație cu cleștii convenționali pentru pompe de apă de aceeași lungime: poziționare de reglare cu 9 crestături pentru o capacitate de prindere cu 30% mai mare. Auto-blocare pe țevi și piulițe: fără alunecare pe piesa de lucru și forță manuală necesară redusă. Suprafețe de prindere cu dinți special căliți, duritatea dinților aprox. 61 HRC: rezistență ridicată la uzură și prindere stabilă. Design box-joint pentru stabilitate ridicată datorită ghidajului dublu. Construcție robustă, insensibilă la murdărie, deosebit de potrivită pentru lucrul în exterior. Sistemul de protecție împotriva înțepăturilor previne înțepătura degetelor operatorului. - Poziții de reglare: 9- Capacitate pentru țevi, inch (diametru): Ø 2 in- Capacitate pentru piulițe: 46mm- Capacitate pentru țevi (diametru): Ø 50mm- Testate VDE: da

Article numbers

Article number K1088.600.250
EAN 4003773039303
UBB 419102160621
UNSPSC 27112101
Manufacturer article nr  88 06 250
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.