KNIPEX Alligator® acces bun la piesa de lucru datorită dimensiunii subțiri a capului și a zonei de îmbinare. mai mult randament și confort în comparație cu cleștii convenționali pentru pompe de apă de aceeași lungime: poziționare de reglare cu 9 crestături pentru o capacitate de prindere cu 30% mai mare. Auto-blocare pe țevi și piulițe: fără alunecare pe piesa de lucru și forță manuală necesară redusă. Suprafețe de prindere cu dinți special căliți, duritatea dinților aprox. 61 HRC: rezistență ridicată la uzură și prindere stabilă. Design box-joint pentru stabilitate ridicată datorită ghidajului dublu. Construcție robustă, insensibilă la murdărie, deosebit de potrivită pentru lucrul în exterior. Protecția împotriva ciupiturilor previne ciupirea degetelor operatorilor. cu mânere subțiri multicomponente fără guler pentru o manevrare mai bună și un transport mai ușor. - Poziții de reglare: 9- Capacitate pentru țevi, inch (diametru): Ø 2 in- Capacitate pentru piulițe: 46mm- Capacitate pentru țevi (diametru): Ø 50mm