text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PICK-UP TWEEZERS 92 2206-120MM


Pensete universale Pensetele universale sunt potrivite pentru aplicații standard solicitante și sarcini de precizie. Gamă largă de modele: drepte, unghiulare, suprafețe de prindere și mânere netede sau zimțate, cu vârfuri de ac, înguste sau contondente, precum și lungimi diferite. Pentru industria electronică, ceasornicari și bijutieri. Oțel inoxidabil de înaltă calitate: extrem de dur și foarte bună rezistență la coroziune împotriva unei varietăți de medii atmosferice și a multor materiale corozive. - Suprafață: finisaj mat- Finisaj: drept- Lățimea vârfurilor (A): 0.25mm- Lățimea vârfurilor (B): 0.25mm- Versiunea vârfului pensetei: vârf ac- Rezistent la coroziune: da - Rezistență la acid: foarte bună- Testat ESD: nu - Testat VDE: nu - Sectoare: Industrie electronică Producători de ceasuri Bijutier- Magnetic: nemagnetizabil (80%)- Comportament: Conductiv Conductiv

Cod Articol K1140.922.206
Formă Drept
Antimagnetic Da
Nichelată Nu
Lungime (mm) 120
Pensetă/prinzător cu arc Da
Ambalat la 1

Specificații

Formă Drept
Antimagnetic Da
Nichelată Nu
Lungime (mm) 120
Pensetă/prinzător cu arc Da
Testat VDE Nu
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 10
Codul mărfurilor 8203200000
Type Precision Tweezer

Descriere

Pensete universale Pensetele universale sunt potrivite pentru aplicații standard solicitante și sarcini de precizie. Gamă largă de modele: drepte, unghiulare, suprafețe de prindere și mânere netede sau zimțate, cu vârfuri de ac, înguste sau contondente, precum și lungimi diferite. Pentru industria electronică, ceasornicari și bijutieri. Oțel inoxidabil de înaltă calitate: extrem de dur și foarte bună rezistență la coroziune împotriva unei varietăți de medii atmosferice și a multor materiale corozive. - Suprafață: finisaj mat- Finisaj: drept- Lățimea vârfurilor (A): 0.25mm- Lățimea vârfurilor (B): 0.25mm- Versiunea vârfului pensetei: vârf ac- Rezistent la coroziune: da - Rezistență la acid: foarte bună- Testat ESD: nu - Testat VDE: nu - Sectoare: Industrie electronică Producători de ceasuri Bijutier- Magnetic: nemagnetizabil (80%)- Comportament: Conductiv Conductiv

Numerele articolelor

Cod Articol K1140.922.206
EAN 4003773054672
UBB 500505990050
UNSPSC 27112105
Nr. articol producător 92 22 06
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.