text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

KNIP NOS.PLIER26 2622-200MM CURVED


Clește de tăiat lateral Snipe Nose jumătate rotund, cu fălci lungi și conice. vârfuri de precizie elastice, tolerante la distorsiuni. potrivit pentru lucrări de prindere și tăiere mai fine, de asemenea, pe zone ușor și semi-dificil de accesat. Cu muchii de tăiere pentru sârmă moale, mediu-dură și dură. Margini de tăiere călite suplimentar prin inducție, duritatea marginilor de tăiere aprox. 61 HRC. Fălci înclinate la 40°. - Capacități de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 3.2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2.2mm- Grosimea fălcilor (îmbinare) (T1): 9.5mm- Lățimea vârfurilor (W4): 3.0mm- Grosimea vârfurilor (T2): 2.5mm- Lungimea suprafeței de prindere (L4): 23.0mm- Lungimea maxilarului (L3): 73.0mm- Lățimea capului (W3): 18mm

Cod Articol K1026.220.200
Izolat Da
Formă Curbat
Lungime (mm) 200
Material Oțel
Design de prindere Alte
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Formă Curbat
Lungime (mm) 200
Material Oțel
Design de prindere Alte
Capacul mânerului Alte
Suprafața de prindere Dintat
Forjat Da
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 199.2
Codul mărfurilor 8203200000
Type Stork Beak Pliers

Descriere

Clește de tăiat lateral Snipe Nose jumătate rotund, cu fălci lungi și conice. vârfuri de precizie elastice, tolerante la distorsiuni. potrivit pentru lucrări de prindere și tăiere mai fine, de asemenea, pe zone ușor și semi-dificil de accesat. Cu muchii de tăiere pentru sârmă moale, mediu-dură și dură. Margini de tăiere călite suplimentar prin inducție, duritatea marginilor de tăiere aprox. 61 HRC. Fălci înclinate la 40°. - Capacități de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 3.2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2.2mm- Grosimea fălcilor (îmbinare) (T1): 9.5mm- Lățimea vârfurilor (W4): 3.0mm- Grosimea vârfurilor (T2): 2.5mm- Lungimea suprafeței de prindere (L4): 23.0mm- Lungimea maxilarului (L3): 73.0mm- Lățimea capului (W3): 18mm

Numerele articolelor

Cod Articol K1026.220.200
EAN 4003773023135
UBB 240100002718
UNSPSC 27112148
Nr. articol producător 26 22 200
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.