Clește combinat cu nas cu ac tăiere ușoară datorită articulației cu pârghie mare. utilizare la îndemână atunci când lucrați în spații restrânse datorită designului subțire al capului și fălcilor ascuțite (anti-twist). suprafețe de prindere cu contur convex special pe o parte pentru prinderea sigură a pieselor plate. Cleștele combinat fiabil și divers atunci când sunteți în deplasare. Cu muchii de tăiere pentru sârmă moale, mediu-dură și dură. Margini de tăiere călite suplimentar prin inducție, duritatea marginilor de tăiere aprox. 61 HRC. Durată lungă de viață și vârfuri stabile. Canelura frezată în zona de prindere permite prinderea și tragerea pieselor mici, cum ar fi cuiele, știfturile și șuruburile. - Capacități de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 3.0mm- Capacități de tăiere sârmă dură (diametru): Ø 2.0mm- Capacitate de tăiere cablu de cupru, cu mai multe toroane: Ø 8.0mm- Capacitate de tăiere cablu de cupru, cu mai multe toroane: 16.0mm²- Testat VDE: da