text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP NEEDLE COMBINATION PLIER 145MM


Clește combinat cu nas cu ac Pentru toate lucrările uzuale de instalare și reparații... utilizare la îndemână atunci când lucrați în spații restrânse datorită designului subțire al capului și fălcilor ascuțite (anti-twist). suprafețe de prindere cu contur convex special pe o parte pentru prinderea sigură a pieselor plate. canelură frezată în zona de pri

Cod Articol 0A104554
Izolat Da
Formă Drept
Protecția suprafeței Alte
Greutate 148
Lungime (mm) 145
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Formă Drept
Protecția suprafeței Alte
Greutate 148
Lungime (mm) 145
Tăietura care iese în afară Da
Material Oțel
Secțiunea transversală a benzii (mm²) 16 - 16
Design de prindere Alte
Capacul mânerului Alte
Forjat Da
Marca Knipex
Type Needle-Nose Combination Pliers

Descriere

Clește combinat cu nas cu ac Pentru toate lucrările uzuale de instalare și reparații... utilizare la îndemână atunci când lucrați în spații restrânse datorită designului subțire al capului și fălcilor ascuțite (anti-twist). suprafețe de prindere cu contur convex special pe o parte pentru prinderea sigură a pieselor plate. canelură frezată în zona de prindere permite prinderea și tragerea pieselor mici, cum ar fi cuie, pini și șuruburi. Cleștele combinat fiabil și divers atunci când sunteți în deplasare. Tăiere ușoară datorită articulației cu pârghie mare. Cu muchii de tăiere pentru sârmă moale, mediu-dură și dură. Margini de tăiere întărite suplimentar prin inducție, duritatea marginilor de tăiere aprox. 61 HRC. Durată lungă de viață și vârfuri stabile. - Capacități de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 3.0mm- Capacități de tăiere sârmă dură (diametru): Ø 2.0mm- Capacitate de tăiere cablu de cupru, cu fire multiple: Ø 8.0mm- Capacitate de tăiere cablu de cupru, cu fire multiple: 16.0mm²

Numerele articolelor

Cod Articol 0A104554
EAN 4003773078968
UBB 500641737712
UNSPSC 27112139
Nr. articol producător 08 22 145
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.