text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 24.12.2024 – 02.01.2025 toate punctele de lucru  Fabory România vor fi închise, primele livrări se vor efectua începând cu 09.01.2025. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite!

KNIP MECHANICS' PL 38 3891-200MM


Clește mecanic rezistență ridicată la îndoire a vârfurilor cleștilor. Suprafețe de prindere hașurate transversal. Fălci lungi, semirotunde, cu unghi de 45°, potrivite și pentru prinderea bujiilor și a componentelor rotunde. - Grosimea fălcilor (îmbinare) (T1): 9.5mm- Grosimea vârfurilor (T2): 2.5mm- Lungimea fălcilor (L3): 73.0mm- Lățimea capului (W3):

Cod Articol K1038.190.200
Izolat Da
Formă Curbat
Lungime 200
Material Oțel
Model cu scântei scăzute Da
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Formă Curbat
Lungime 200
Material Oțel
Model cu scântei scăzute Da
Design de prindere 2-componente
Capacul mânerului Acoperit cu plastic
Suprafața de prindere Dintat
Forjat Da
Marca Knipex

Descriere

Clește mecanic rezistență ridicată la îndoire a vârfurilor cleștilor. Suprafețe de prindere hașurate transversal. Fălci lungi, semirotunde, cu unghi de 45°, potrivite și pentru prinderea bujiilor și a componentelor rotunde. - Grosimea fălcilor (îmbinare) (T1): 9.5mm- Grosimea vârfurilor (T2): 2.5mm- Lungimea fălcilor (L3): 73.0mm- Lățimea capului (W3): 17.5mm- Unghiul capului: 45

Numerele articolelor

Cod Articol K1038.190.200
EAN 4003773017219
UBB 240100028978
UNSPSC 27112125
Nr. articol producător 38 91 200
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.