text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

KNIP MAŞINI AUT.12 1242-195MM


Stripping without readjustment. Fully-automatic adjustment to all single, multi- and fine-stranded conductors with standard insulation. Deep positioned wire cutter for copper and aluminium conductors, multi-core up to 10 mm² and single-core up to 6 mm². Replaceable cutter block and length stop. Housing: Made of fibreglass-reinforced plastic. Blade: Special tool steel, oil-hardened, replaceableHandle with ergonomic soft plastic zone

Cod Articol K1012.042.195
Izolat Da
Cu tăietor de sârmă Da
Greutate 136
Lungime (mm) 195
Gama de benzi AWG 32 - 7 AWG
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Cu tăietor de sârmă Da
Greutate 136
Lungime (mm) 195
Gama de benzi AWG 32 - 7 AWG
Secțiunea transversală a benzii (mm²) 0.03 - 10
Capacul mânerului Acoperit cu plastic
Reglare automată Nu
Testat VDE Nu
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 200
Codul mărfurilor 8203200000
Type Insulation Stripper

Descriere

Stripping without readjustment. Fully-automatic adjustment to all single, multi- and fine-stranded conductors with standard insulation. Deep positioned wire cutter for copper and aluminium conductors, multi-core up to 10 mm² and single-core up to 6 mm². Replaceable cutter block and length stop. Housing: Made of fibreglass-reinforced plastic. Blade: Special tool steel, oil-hardened, replaceableHandle with ergonomic soft plastic zone

Numerele articolelor

Cod Articol K1012.042.195
EAN 4003773054580
UBB 500505990399
UNSPSC 27112151
Nr. articol producător 12 42 195
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.