text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP MAŞINI AUT.12 1240-200MM


Dezizolator cu reglare automată Dezizolație de la 0,03 la 10,0 mm². Pentru conductoare simple, multiple și cu toroane fine cu izolație din plastic sau cauciuc. Se adaptează automat la secțiunea transversală a cablului respectiv, previne deteriorarea conductorului. Adâncimea de tăiere poate fi reglată pentru diferite materiale de izolație. Cu tăietor de fire pentru fire de cupru și aluminiu, cu toroane multiple de până la 10 mm² și toroane simple de până la 6 mm². Mecanism cu funcționare lină. Lamele de dezizolare și fălcile de prindere ușor înlocuibile. Greutate redusă. pentru cabluri panglică subțiri cu lățimea de până la 10,0 mm într-o singură trecere. - Capacități de dezizolare în milimetri pătrați: 0,03 - 10,0 mm²- Limită de lungime: 3 - 18 mm- AWG: 32 - 8

Cod Articol K1012.040.200
Izolat Da
Protecția suprafeței Alte
Cu tăietor de sârmă Da
Greutate 202
Lungime (mm) 200
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Protecția suprafeței Alte
Cu tăietor de sârmă Da
Greutate 202
Lungime (mm) 200
Gama de benzi AWG 32 - 7 AWG
Secțiunea transversală a benzii (mm²) 0.03 - 10
Reglare automată Da
Testat VDE Nu
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 210
Codul mărfurilor 8203200000
Type Insulation Stripper

Descriere

Dezizolator cu reglare automată Dezizolație de la 0,03 la 10,0 mm². Pentru conductoare simple, multiple și cu toroane fine cu izolație din plastic sau cauciuc. Se adaptează automat la secțiunea transversală a cablului respectiv, previne deteriorarea conductorului. Adâncimea de tăiere poate fi reglată pentru diferite materiale de izolație. Cu tăietor de fire pentru fire de cupru și aluminiu, cu toroane multiple de până la 10 mm² și toroane simple de până la 6 mm². Mecanism cu funcționare lină. Lamele de dezizolare și fălcile de prindere ușor înlocuibile. Greutate redusă. pentru cabluri panglică subțiri cu lățimea de până la 10,0 mm într-o singură trecere. - Capacități de dezizolare în milimetri pătrați: 0,03 - 10,0 mm²- Limită de lungime: 3 - 18 mm- AWG: 32 - 8

Numerele articolelor

Cod Articol K1012.040.200
EAN 4003773026662
UBB 419187980539
UNSPSC 27112151
Nr. articol producător 12 40 200
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.