text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

KNIP MAŞINI AUT.12 1221-180MM


Dezizolator cu lamele înlocuibile pentru 4 (adaptat la diametre) sau 6 (adaptat la secțiuni) secțiuni diferite ale conductorului. Lasă sârma intactă datorită formelor lamei șlefuite cu precizie, chiar și conductorii cu mai multe toroane sunt dezizolați delicat. În timpul dezizolării, firul este ținut ferm de fălcile de prindere. Cu opritor de lungime pentru o lungime de dezizolare constantă în timpul lucrului repetitiv. Un arc conduce stripperul înapoi la poziția de pornire. - Capacități de dezizolare în milimetri pătrați: 0,5 - 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 / 4,0 / 6,0mm²- AWG: 20 - 18 / 16 / 14 / 12 / 10

Cod Articol K1012.120.180
Izolat Da
Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 180
Gama de benzi AWG 20 - 10 AWG
Secțiunea transversală a benzii (mm²) 0.5 - 6
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 180
Gama de benzi AWG 20 - 10 AWG
Secțiunea transversală a benzii (mm²) 0.5 - 6
Capacul mânerului Acoperit cu plastic
Reglare automată Nu
Testat VDE Nu
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 380
Codul mărfurilor 8203200000
Type Insulation Stripper with Opening Spring

Descriere

Dezizolator cu lamele înlocuibile pentru 4 (adaptat la diametre) sau 6 (adaptat la secțiuni) secțiuni diferite ale conductorului. Lasă sârma intactă datorită formelor lamei șlefuite cu precizie, chiar și conductorii cu mai multe toroane sunt dezizolați delicat. În timpul dezizolării, firul este ținut ferm de fălcile de prindere. Cu opritor de lungime pentru o lungime de dezizolare constantă în timpul lucrului repetitiv. Un arc conduce stripperul înapoi la poziția de pornire. - Capacități de dezizolare în milimetri pătrați: 0,5 - 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 / 4,0 / 6,0mm²- AWG: 20 - 18 / 16 / 14 / 12 / 10

Numerele articolelor

Cod Articol K1012.120.180
EAN 4003773000815
UBB 419187030202
UNSPSC 27112151
Nr. articol producător 12 21 180
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.