text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

KNIP LONG NOSE PLIERS 30 3025-160MM

Numer artykułu K1030.520.160
Izolácia Áno
Celková dĺžka (mm) 160
Dĺžka (mm) 160
Materiál Oceľ
Konštrukcia rukoväte Iné

Specyfikacje

Izolácia Áno
Celková dĺžka (mm) 160
Dĺžka (mm) 160
Materiál Oceľ
Konštrukcia rukoväte Iné
Kryt rukoväte Iné
Uchopovacia plocha Zubatý
Kovaný Áno
Značka Knipex
Váha kusu (g) 130
HS kód 8203200000
Type Long Nose Pliers

Opis

Pinze a becchi lunghi per impieghi gravosi e resistenti allusura. Adatte per la presa in punti facilmente accessibili. ganasce lunghe e semitonde. - Spessore ganasce (giunzione) (T1): 9,5 mm - Larghezza punte (W4): 3,0 mm- Spessore punte (T2): 2,5 mm- Lunghezza ganasce (L3): 50,0 mm- Larghezza della testa (W3): 16,5 mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1030.520.160
EAN 4003773035060
UBB 419100140872
UNSPSC 27112134
Artykuł producenta nr 30 25 160
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.