text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP LONG NOSE PL 30 3021-160MM


Clește cu nas lung robust și rezistent la uzură. Potrivit pentru prindere în locuri ușor accesibile. fălci lungi, semirotunde. suprafețe de prindere zimțate. - Grosimea fălcilor (îmbinare) (T1): 9.5mm- Lățimea vârfurilor (W4): 3.0mm- Grosimea vârfurilor (T2): 2.5mm- Lungimea fălcilor (L3): 50.0mm- Lățimea capului (W3): 16.5mm

Cod Articol K1030.120.160
Izolat Da
Lungime totală (mm) 160
Lungime (mm) 160
Protecție de izolare 1000 V Da
Forma de compresie Compresie trapezoidală
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Lungime totală (mm) 160
Lungime (mm) 160
Protecție de izolare 1000 V Da
Forma de compresie Compresie trapezoidală
Material Oțel
Design de prindere 2-componente
Capacul mânerului Acoperit cu plastic
Forjat Da
Testat VDE Da
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 120
Type Long Nose Pliers

Descriere

Clește cu nas lung robust și rezistent la uzură. Potrivit pentru prindere în locuri ușor accesibile. fălci lungi, semirotunde. suprafețe de prindere zimțate. - Grosimea fălcilor (îmbinare) (T1): 9.5mm- Lățimea vârfurilor (W4): 3.0mm- Grosimea vârfurilor (T2): 2.5mm- Lungimea fălcilor (L3): 50.0mm- Lățimea capului (W3): 16.5mm

Numerele articolelor

Cod Articol K1030.120.160
EAN 4003773035053
UBB 419100140203
UNSPSC 27112134
Nr. articol producător 30 21 160
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.