text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP LONG NOSE PL 30 3021-140MM


Clește cu nas lung robust și rezistent la uzură. Potrivit pentru prindere în locuri ușor accesibile. fălci lungi, semirotunde. - Grosimea fălcilor (îmbinare) (T1): 8.0mm- Lățimea vârfurilor (W4): 2.5mm- Grosimea vârfurilor (T2): 2.0mm- Lungimea fălcilor (L3): 42.0mm- Lățimea capului (W3): 15.0mm

Cod Articol K1030.120.140
Izolat Da
Lungime totală (mm) 140
Lungime (mm) 140
Material Oțel
Capacul mânerului Acoperit cu plastic
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Lungime totală (mm) 140
Lungime (mm) 140
Material Oțel
Capacul mânerului Acoperit cu plastic
Suprafața de prindere Dintat
Forjat Da
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 100
Type Long Half-Round Nose Pliers

Descriere

Clește cu nas lung robust și rezistent la uzură. Potrivit pentru prindere în locuri ușor accesibile. fălci lungi, semirotunde. - Grosimea fălcilor (îmbinare) (T1): 8.0mm- Lățimea vârfurilor (W4): 2.5mm- Grosimea vârfurilor (T2): 2.0mm- Lungimea fălcilor (L3): 42.0mm- Lățimea capului (W3): 15.0mm

Numerele articolelor

Cod Articol K1030.120.140
EAN 4003773042433
UBB 419100383670
UNSPSC 27112134
Nr. articol producător 30 21 140
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.