text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP LONG NOSE PLIERS 30 3016-160MM


Zware en slijtvaste tang met lange neus. Geschikt voor grijpen op gemakkelijk bereikbare plaatsen. lange, trapeziumvormige bekken. - Bekdikte (scharnier) (T1): 9,5mm- Bekbreedte (W4): 3,0mm- Bekdikte (T2): 5,0mm- Beklengte (L3): 46,5mm- Kopbreedte (W3): 16,5mm

Numéro d'article K1030.610.160
Izolowany Tak
Całkowita długość (mm) 160
Długość (mm) 160
Materiał Stal
Konstrukcja uchwytu Inny
Emballé par 1

Spécifications

Izolowany Tak
Całkowita długość (mm) 160
Długość (mm) 160
Materiał Stal
Konstrukcja uchwytu Inny
Osłona uchwytu Inny
Powierzchnia chwytająca Zębaty
Kute Tak
Testowane przez VDE Tak
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 140
Kod towaru 8203200000
Type VDE Long Nose Pliers

La description

Zware en slijtvaste tang met lange neus. Geschikt voor grijpen op gemakkelijk bereikbare plaatsen. lange, trapeziumvormige bekken. - Bekdikte (scharnier) (T1): 9,5mm- Bekbreedte (W4): 3,0mm- Bekdikte (T2): 5,0mm- Beklengte (L3): 46,5mm- Kopbreedte (W3): 16,5mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1030.610.160
EAN 4003773001904
UBB 419100131137
UNSPSC 27112134
N° Article du fabricant 30 16 160
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.