text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP LONG NOSE PL 30 3015-160MM


Clește cu nas lung robust și rezistent la uzură. Potrivit pentru prinderea în locuri ușor accesibile. fălci lungi, trapezoidale. - Grosimea fălcilor (îmbinare) (T1): 9.5mm- Lățimea vârfurilor (W4): 3.0mm- Grosimea vârfurilor (T2): 5.0mm- Lungimea fălcilor (L3): 46.5mm- Lățimea capului (W3): 16.5mm

Cod Articol K1030.510.160
Izolat Da
Lungime totală (mm) 160
Lungime (mm) 160
Protecție de izolare 1000 V Da
Forma de compresie Compresie trapezoidală
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Lungime totală (mm) 160
Lungime (mm) 160
Protecție de izolare 1000 V Da
Forma de compresie Compresie trapezoidală
Material Oțel
Design de prindere Alte
Capacul mânerului Alte
Forjat Da
Testat VDE Da
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 140
Codul mărfurilor 8203200000
Type Long Nose Pliers

Descriere

Clește cu nas lung robust și rezistent la uzură. Potrivit pentru prinderea în locuri ușor accesibile. fălci lungi, trapezoidale. - Grosimea fălcilor (îmbinare) (T1): 9.5mm- Lățimea vârfurilor (W4): 3.0mm- Grosimea vârfurilor (T2): 5.0mm- Lungimea fălcilor (L3): 46.5mm- Lățimea capului (W3): 16.5mm

Numerele articolelor

Cod Articol K1030.510.160
EAN 4003773035046
UBB 419100130899
UNSPSC 27112134
Nr. articol producător 30 15 160
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.