text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince à becs longs longueur totale 140 mm forme 1 tête polie longue, plat revête


Clește cu nas lung robust și rezistent la uzură. Potrivit pentru prindere în locuri ușor accesibile. fălci lungi, trapezoidale. suprafețe de prindere zimțate. - Grosimea fălcilor (îmbinare) (T1): 8.0mm- Lățimea vârfurilor (W4): 2.5mm- Grosimea vârfurilor (T2): 4.0mm- Lungimea fălcilor (L3): 42.0mm- Lățimea capului (W3): 15.0mm

Artículo No. K1030.110.140
Isolé Oui
Longueur totale (mm) 140
Longueur (mm) 140
Isolé 1 000 V Oui
Moule à compression Compression trapézoïdale
Embalado por 1

Especificaciones

Isolé Oui
Longueur totale (mm) 140
Longueur (mm) 140
Isolé 1 000 V Oui
Moule à compression Compression trapézoïdale
Matériau Acier
Finition de la poignée 2 composant
Revêtement de la poignée Plastifié
Forgé Oui
Certifié VDE Oui
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 80
Code Douanier 8203200000
Type Long Nose Pliers

Descripción

Clește cu nas lung robust și rezistent la uzură. Potrivit pentru prindere în locuri ușor accesibile. fălci lungi, trapezoidale. suprafețe de prindere zimțate. - Grosimea fălcilor (îmbinare) (T1): 8.0mm- Lățimea vârfurilor (W4): 2.5mm- Grosimea vârfurilor (T2): 4.0mm- Lungimea fălcilor (L3): 42.0mm- Lățimea capului (W3): 15.0mm

Números de artículo

Artículo No. K1030.110.140
EAN 4003773033936
UBB 419100130147
UNSPSC 27112134
Artículo del fabricante nr 30 11 140
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.