text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP LEVERAGE DIAG CUT NIP 7407-200MM


Cutter diagonal cu pârghie mare Pentru utilizare foarte dură, continuă. Performanță de tăiere ridicată cu efort minim datorită coordonării optime a unghiului muchiei de tăiere și a raportului de transmisie. Margini de tăiere de precizie călite suplimentar prin inducție (duritatea marginilor de tăiere aprox. 64 HRC), pentru toate tipurile de sârmă, inclusiv sârmă de pian. - Capacități de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 4.2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3.0mm- Capacități de tăiere sârmă de pian (diametru): Ø 2.5mm- testat VDE: da

Article number K1074.700.200
Izolat Da
Formă Clătiță de tăiere în diagonală
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 200
Protecție de izolare 1000 V Da
Packed per 1

Specifications

Izolat Da
Formă Clătiță de tăiere în diagonală
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 200
Protecție de izolare 1000 V Da
Cu funcție de dezgolire Nu
Testat ESD Nu
Capacul mânerului Alte
Testat VDE Da
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 330
Codul mărfurilor 8203200000
Type VDE High Leverage Diagonal Cutter with Chrome Plated

Description

Cutter diagonal cu pârghie mare Pentru utilizare foarte dură, continuă. Performanță de tăiere ridicată cu efort minim datorită coordonării optime a unghiului muchiei de tăiere și a raportului de transmisie. Margini de tăiere de precizie călite suplimentar prin inducție (duritatea marginilor de tăiere aprox. 64 HRC), pentru toate tipurile de sârmă, inclusiv sârmă de pian. - Capacități de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 4.2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3.0mm- Capacități de tăiere sârmă de pian (diametru): Ø 2.5mm- testat VDE: da

Article numbers

Article number K1074.700.200
EAN 4003773018414
UBB 240104305695
UNSPSC 23151901
Manufacturer article nr  74 07 200
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.