text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

KNIP LEVERAGE DIAG CUT NIP 7406-250MM


Cutter diagonal cu pârghie mare Pentru utilizare foarte dură, continuă. Performanță de tăiere ridicată cu efort minim datorită coordonării optime a unghiului muchiei de tăiere și a raportului de transmisie. Margini de tăiere de precizie călite suplimentar prin inducție (duritatea marginilor de tăiere aprox. 64 HRC), pentru toate tipurile de sârmă, inclusiv sârmă de pian. tăietorul diagonal de 250 mm lungime este potrivit pentru conductori de cupru până la 16 mm² și conductori de aluminiu până la 35 mm². - Capacități de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 4.6mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3.5mm- Capacități de tăiere sârmă de pian (diametru): Ø 3.0mm- testat VDE: da

Cod Articol K1074.600.250
Izolat Da
Formă Clătiță de tăiere în diagonală
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 250
Protecție de izolare 1000 V Da
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Formă Clătiță de tăiere în diagonală
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 250
Protecție de izolare 1000 V Da
Cu funcție de dezgolire Nu
Testat ESD Nu
Capacul mânerului Alte
Testat VDE Da
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 472
Codul mărfurilor 8203200000
Type VDE High Leverage Diagonal Cutter

Descriere

Cutter diagonal cu pârghie mare Pentru utilizare foarte dură, continuă. Performanță de tăiere ridicată cu efort minim datorită coordonării optime a unghiului muchiei de tăiere și a raportului de transmisie. Margini de tăiere de precizie călite suplimentar prin inducție (duritatea marginilor de tăiere aprox. 64 HRC), pentru toate tipurile de sârmă, inclusiv sârmă de pian. tăietorul diagonal de 250 mm lungime este potrivit pentru conductori de cupru până la 16 mm² și conductori de aluminiu până la 35 mm². - Capacități de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 4.6mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3.5mm- Capacități de tăiere sârmă de pian (diametru): Ø 3.0mm- testat VDE: da

Numerele articolelor

Cod Articol K1074.600.250
EAN 4003773041955
UBB 419104300514
UNSPSC 23151901
Nr. articol producător 74 06 250
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.