text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP SILOVÉ BOČNÍ ŠTÍP. KL. 7402-200MM


Cutter diagonal cu pârghie mare Pentru utilizare foarte dură, continuă. Performanțe ridicate de tăiere cu efort minim datorită coordonării optime a unghiului muchiei de tăiere și a raportului de transmisie. Margini de tăiere de precizie călite suplimentar prin inducție (duritatea marginilor de tăiere aprox. 64 HRC), pentru toate tipurile de sârmă, inclu

Artikelnummer K1074.200.200
Izolace Ano
Tvar Výkonné diagonální štípací kleště
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 200
Izolační ochrana 1000 V Ne
Verpakt per 1

Specificaties

Izolace Ano
Tvar Výkonné diagonální štípací kleště
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 200
Izolační ochrana 1000 V Ne
S funkcí páskování Ne
Testováno na ESD Ne
Kryt rukojeti Jiný
Testováno VDE Ne
Značka Knipex
Váha kusu (g) 290
Type High Leverage Diagonal Cutter with Multi-Component Grip

Omschrijving

Cutter diagonal cu pârghie mare Pentru utilizare foarte dură, continuă. Performanțe ridicate de tăiere cu efort minim datorită coordonării optime a unghiului muchiei de tăiere și a raportului de transmisie. Margini de tăiere de precizie călite suplimentar prin inducție (duritatea marginilor de tăiere aprox. 64 HRC), pentru toate tipurile de sârmă, inclusiv sârmă de pian. - Capacități de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 4.2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3.0mm- Capacități de tăiere sârmă de pian (diametru): Ø 2.5mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1074.200.200
EAN 4003773040309
UBB 419104210929
UNSPSC 23151901
Fabrikant artikelnummer 74 02 200
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.