text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP FOGÓKULCS..86 8603-400MM


Clește clește XL Unealta unică de instalare acum și în lungime de 400 mm. Pentru lățimi de deschidere de până la 85 mm / 3 3/8. Ideală pentru prinderea, menținerea, presarea și îndoirea pieselor de lucru. Ajustare optimizată la piesa de prelucrat cu poziționarea ușoară a mânerelor. Prindere fiabilă a șurubului balamalei: fără deplasare neintenționată. T

Numéro d'article K1086.300.400
Hosszúság (mm) 400
Pofa szélessége (mm) 85
Beállítások száma 25
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 1460
Emballé par 1

Spécifications

Hosszúság (mm) 400
Pofa szélessége (mm) 85
Beállítások száma 25
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 1460
Type Pliers Wrench

La description

Clește clește XL Unealta unică de instalare acum și în lungime de 400 mm. Pentru lățimi de deschidere de până la 85 mm / 3 3/8. Ideală pentru prinderea, menținerea, presarea și îndoirea pieselor de lucru. Ajustare optimizată la piesa de prelucrat cu poziționarea ușoară a mânerelor. Prindere fiabilă a șurubului balamalei: fără deplasare neintenționată. Transmisie ridicată a pârghiei pentru o putere de prindere puternică. Reglare rapidă cu ajutorul butonului direct pe piesa de lucru. Principiul de tip clichet permite strângerea și eliberarea rapidă și ușoară a tuturor îmbinărilor cu șuruburi. Fălcile paralele oferă o prindere mai solidă, designul său permite ajustarea flexibilă a tuturor lățimilor până la dimensiunea maximă specificată. Fălci netede, pentru instalarea fără deteriorări a îmbinărilor de calitate realizate din alamă, alamă roșie sau oțel inoxidabil. Presiunea fără joc a fălcilor previne deteriorarea marginilor componentelor sensibile. - Grosimea fălcilor (îmbinare) (B2): 16.0mm- Grosimea articulației (B3): 20.0mm- Grosimea vârfurilor (B1): 12.5mm- Poziții de reglare: 25- Capacități pentru piulițe: Ø 338- Capacități pentru piulițe: 85mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1086.300.400
EAN 4003773077312
UBB 500625385611
UNSPSC 27112104
N° Article du fabricant 86 03 400
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.