text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP JEWELLERS PL 19 1903-130MM


Clește cu vârful rotund cu tăiș fălci rotunde șlefuite cu precizie, cu vârfuri fine, ascuțite. pentru prinderea și manipularea sârmelor fine, de ex. în lucrările de bijuterii. Ideal pentru activități de tăiere și îndoire, de asemenea în electronică. Ideal pentru îndoirea buclelor de sârmă. Margini de tăiere călite suplimentar prin inducție, duritatea ma

Cod Articol K1019.300.130
Izolat Da
Protecția suprafeței Cromat
Greutate 72
Lungime (mm) 130
Material Oțel
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Protecția suprafeței Cromat
Greutate 72
Lungime (mm) 130
Material Oțel
Capacul mânerului Acoperit cu plastic
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 70
Type Round Nose Pliers

Descriere

Clește cu vârful rotund cu tăiș fălci rotunde șlefuite cu precizie, cu vârfuri fine, ascuțite. pentru prinderea și manipularea sârmelor fine, de ex. în lucrările de bijuterii. Ideal pentru activități de tăiere și îndoire, de asemenea în electronică. Ideal pentru îndoirea buclelor de sârmă. Margini de tăiere călite suplimentar prin inducție, duritatea marginilor de tăiere aprox. 60 HRC. - Capacități de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 2.2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1.6mm- Grosimea fălcilor (îmbinare) (T1): 8.0mm- Lățimea vârfurilor (W4): 2.0mm- Grosimea vârfurilor (D1): 1.0mm- Lungimea maxilarului (L3): 32.0mm- Lățimea capului (W3): 13.5mm

Numerele articolelor

Cod Articol K1019.300.130
EAN 4003773014348
UBB 419100010273
UNSPSC 27112125
Nr. articol producător 19 03 130
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.