text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP GRIP PLIERS 46 4611 G 2 140MM


Clește circular Pentru montarea inelelor de prindere pe arbori de Ø 4 - 30 mm. Cu arc de deschidere. Stil solid, forjat. Antialunecare, vârfuri solide. pentru montarea inelelor de prindere pe arbori de la Ø 5,0 - 13,0 mm. - Dimensiunea arborelui: Ø 5 - 13mm- Vârfuri (diametru): Ø 1.3mm

Cod Articol K1048.110.002
Design Drept
Izolat Da
Cu arc Da
Lungime (mm) 140
Domeniul de calibrare (mm) 5 - 13
Ambalat la 1

Specificații

Design Drept
Izolat Da
Cu arc Da
Lungime (mm) 140
Domeniul de calibrare (mm) 5 - 13
Potrivit pentru inele de blocare exterioare Da
Vârfuri interschimbabile Nu
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 80
Type Circlip Pliers

Descriere

Clește circular Pentru montarea inelelor de prindere pe arbori de Ø 4 - 30 mm. Cu arc de deschidere. Stil solid, forjat. Antialunecare, vârfuri solide. pentru montarea inelelor de prindere pe arbori de la Ø 5,0 - 13,0 mm. - Dimensiunea arborelui: Ø 5 - 13mm- Vârfuri (diametru): Ø 1.3mm

Numerele articolelor

Cod Articol K1048.110.002
EAN 4003773031079
UBB 419100502717
UNSPSC 27112140
Nr. articol producător 46 11 G2
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.