text.skipToContent text.skipToNavigation
In intervalul 6 - 7.01 sunt Sarbatori Nationale in Romania. Astfel, comenzile din 05.01 si 8.01 vor fi livrate incepand cu 13.01.2026.

KNIP NOS.PLIER26 2615-200MMSTRAIGHT


Clește de tăiat lateral Snipe Nose fălci semirotunde, lungi, conice. vârfuri de precizie elastice, tolerante la distorsiuni. potrivit pentru lucrări de prindere și tăiere mai fine, de asemenea, pe zone ușor și semi-dificil de accesat. Cu muchii de tăiere pentru sârmă moale, mediu-dură și dură. Margini de tăiere călite suplimentar prin inducție, duritatea marginilor de tăiere aprox. 61 HRC. fălci drepte. - Capacități de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 3.2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2.2mm- Grosimea fălcilor (îmbinare) (T1): 9.5mm- Lățimea vârfurilor (W4): 3.0mm- Grosimea vârfurilor (T2): 2.5mm- Lungimea maxilarului (L3): 73.0mm- Lățimea capului (W3): 18mm

Cod Articol K1026.510.200
Izolat Da
Formă Drept
Lungime (mm) 200
Material Oțel
Design de prindere Alte
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Formă Drept
Lungime (mm) 200
Material Oțel
Design de prindere Alte
Capacul mânerului Alte
Suprafața de prindere Dintat
Forjat Da
Marcă Knipex
Greutate pe bucată (g) 180
Codul mărfurilor
Type Stork Beak Pliers

Descriere

Clește de tăiat lateral Snipe Nose fălci semirotunde, lungi, conice. vârfuri de precizie elastice, tolerante la distorsiuni. potrivit pentru lucrări de prindere și tăiere mai fine, de asemenea, pe zone ușor și semi-dificil de accesat. Cu muchii de tăiere pentru sârmă moale, mediu-dură și dură. Margini de tăiere călite suplimentar prin inducție, duritatea marginilor de tăiere aprox. 61 HRC. fălci drepte. - Capacități de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 3.2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2.2mm- Grosimea fălcilor (îmbinare) (T1): 9.5mm- Lățimea vârfurilor (W4): 3.0mm- Grosimea vârfurilor (T2): 2.5mm- Lungimea maxilarului (L3): 73.0mm- Lățimea capului (W3): 18mm

Numerele articolelor

Cod Articol K1026.510.200
EAN 4003773035022
UBB 203100022722
UNSPSC 27112148
Nr. articol producător 26 15 200
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.