Unelte de demontare
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
Clești & pensete
Unelte de dezizolare & demontare
Unelte de demontare
8R403817
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
KNIP ERGOSTRIP UNI STRPPNGTL 247X165X93
Adăugați în catalog
Cod Articol
8R403817
Secțiunea longitudinală
Da
Marginea rotundă
Da
Diametrul gamei de benzi (mm)
8 - 13
Secțiunea transversală a benzii (mm²)
0.2 - 4
Marca
Knipex
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Secțiunea longitudinală
Da
Marginea rotundă
Da
Diametrul gamei de benzi (mm)
8 - 13
Secțiunea transversală a benzii (mm²)
0.2 - 4
Marca
Knipex
Codul mărfurilor
82119200
Model
Ergostrip
Type
Universal Stripping Tool
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
KNIPEX ErgoStrip® pentru dezizolarea rapidă și precisă a tuturor cablurilor obișnuite de instalare rotunde și rezistente la umezeală (de ex. cablu NYM 3 x 1,5 mm² până la 5 x 2,5 mm²), cabluri de date (de ex. pereche torsadată) și cabluri coaxiale. design inovator, ergonomic cu mâner tip pistol pentru tăiere ușoară, dezizolare și tăiere longitudinală a tecii. capete conice și subțiri ale sculei pentru un acces mai bun în zone restrânse. Dispozitiv de dezizolare pentru secțiuni 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm². Introducerea simplificată a firelor simple pentru dezizolare cu ajutorul crestelor de amplasare. Cu arc de deschidere și dispozitiv de blocare. Inserare ușoară a cablurilor coaxiale și de date datorită ajutorului de deschidere. Design multicomponent cu o zonă din plastic moale pentru o utilizare confortabilă și o prindere sigură. pentru stângaci. - Capacități de dezizolare cablu rotund (diametru): Ø 8 - 13mm- Capacitate de dezizolare conductori și toroane: 0.2 - 4.0mm²- Capacități de dezizolare pentru cablu coaxial (diametru): Ø 4.8 - 7.5mm- Capacitate de dezizolare cablu de date: CAT 5 - 7. Pereche torsadată (UTP/STP)- Capacități de dezizolare: Ø 8.0 - 13.0mm
Numerele articolelor
Cod Articol
8R403817
EAN
4003773082910
UBB
500700728842
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
16 95 02 SB