text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP END CUTTING NIPPER 280 MM 280 MM


Foarfecă de tăiat la capăt potrivită pentru răsucirea și tăierea sârmei de legare. Forma capului asigură o mișcare optimizată la strângerea nodurilor de plasă de oțel în timpul lucrărilor de beton armat. Cu muchii de tăiere pentru sârmă moale și tare. Margini de tăiere călite suplimentar, duritatea marginilor de tăiere aprox. 61 HRC. - Capacități de tăi

Cod Articol 7M419606
Izolat Da
Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 280
Capacul mânerului Acoperit cu plastic
Marca Knipex
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 280
Capacul mânerului Acoperit cu plastic
Marca Knipex
Type End Cutting Nipper

Descriere

Foarfecă de tăiat la capăt potrivită pentru răsucirea și tăierea sârmei de legare. Forma capului asigură o mișcare optimizată la strângerea nodurilor de plasă de oțel în timpul lucrărilor de beton armat. Cu muchii de tăiere pentru sârmă moale și tare. Margini de tăiere călite suplimentar, duritatea marginilor de tăiere aprox. 61 HRC. - Capacități de tăiere sârmă moale (diametru): Ø 4.5mm- Capacități de tăiere sârmă dură medie (diametru): Ø 4.0mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3.2mm- Lungimea muchiei de tăiere mm (C): 33mm

Numerele articolelor

Cod Articol 7M419606
EAN 4003773077664
UBB 500513354901
UNSPSC 23151901
Nr. articol producător 68 01 280
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.