text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ELECTR SUPER KNIPS 7871ESD 125MM


Electronic Super Knips® ESD Clește de precizie pentru lucrări de tăiere ultra fine, de ex. în electronică și mecanică fină. Mânere cu descărcare electrică - disipative. Margini de tăiere rectificate, foarte ascuțite, fără teșitură. Tăietură de forfecare cu microdezaliere controlată a muchiei de tăiere pentru tăierea cât mai precisă chiar și a celor mai

Cod Articol K1078.175.125
Izolat Nu
Formă Standard
Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 125
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Formă Standard
Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 125
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lățimea capului (mm) 13.5
Cu funcție de dezgolire Nu
Testat ESD Da
Capacul mânerului Alte
Înălțimea capului (mm) 7.5
Testat VDE Nu
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 50
Type ESD Electronic Side Cutter with Burnished

Descriere

Electronic Super Knips® ESD Clește de precizie pentru lucrări de tăiere ultra fine, de ex. în electronică și mecanică fină. Mânere cu descărcare electrică - disipative. Margini de tăiere rectificate, foarte ascuțite, fără teșitură. Tăietură de forfecare cu microdezaliere controlată a muchiei de tăiere pentru tăierea cât mai precisă chiar și a celor mai subțiri fire și pentru o durată lungă de viață. Vârfurile de formă precisă taie sârmele aproape de o suprafață de la Ø 0,2 mm. Îmbinare cu nit din oțel inoxidabil. Mișcare extrem de lină pentru o oboseală minimă a operatorului. Cu arc de deschidere și limitator de deschidere. cu captator de plumb - fără pierderi necontrolate ale capetelor sârmei tăiate. muchii de tăiere călite suplimentar prin inducție, duritatea muchiei de tăiere aprox. 62 HRC. oțel special pentru scule, brunit. - Capacități de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 1.2mm- Capacități de tăiere sârmă moale (diametru): Ø 0.2 - 1.6mm- Lungimea fălcilor (B): 9mm- Grosimea fălcilor (îmbinare) (D): 7.5mm- Lățimea capului (A): 13.5mm- ESD: da

Numerele articolelor

Cod Articol K1078.175.125
EAN 4003773025191
UBB 240104304946
UNSPSC 23151901
Nr. articol producător 78 71 125 ESD
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.