Electronic Super Knips® Clește de precizie pentru lucrări de tăiere ultra fine, de ex. în electronică și mecanică fină. Margini de tăiere rectificate, foarte ascuțite, fără teșitură. Vârfurile de formă precisă taie firele aproape de o suprafață de la Ø 0,2 mm. Tăietură de forfecare cu microdezaliere controlată a muchiei de tăiere pentru tăierea cât mai precisă chiar și a celor mai subțiri fire și pentru o durată lungă de viață. Îmbinare cu nit din oțel inoxidabil. Mișcare extrem de lină pentru o oboseală minimă a operatorului. Cu arc de deschidere și limitator de deschidere. adecvat și pentru tăierea cablurilor de fibră optică. muchii de tăiere călite suplimentar prin inducție, duritatea muchiei de tăiere aprox. 62 HRC. Oțel special pentru scule, călit în ulei în mai multe etape. - Capacități de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 1.2mm- Capacități de tăiere sârmă moale (diametru): Ø 0.2 - 1.6mm- Lungimea fălcilor (B): 9mm- Grosimea fălcilor (îmbinare) (D): 7.5mm- Lățimea capului (A): 13.5mm