text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ELECTR SUPER KNIPS 7831-125MM


Electronic Super Knips® Clește de precizie pentru lucrări de tăiere ultra fine, de ex. în electronică și mecanică fină. Vârfuri de tăiere foarte ascuțite, șlefuite, fără teșitură. Vârfurile de formă precisă taie firele aproape de o suprafață de la Ø 0,2 mm. Tăietură de forfecare cu microdezaliere controlată a muchiei de tăiere pentru tăierea cât mai pre

Cod Articol K1078.130.125
Izolat Nu
Formă Standard
Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 125
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Formă Standard
Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 125
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lățimea capului (mm) 12.5
Cu funcție de dezgolire Nu
Testat ESD Nu
Capacul mânerului Alte
Înălțimea capului (mm) 7.5
Testat VDE Nu
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 50
Type Electronic Side Cutter for Finest Cutting

Descriere

Electronic Super Knips® Clește de precizie pentru lucrări de tăiere ultra fine, de ex. în electronică și mecanică fină. Vârfuri de tăiere foarte ascuțite, șlefuite, fără teșitură. Vârfurile de formă precisă taie firele aproape de o suprafață de la Ø 0,2 mm. Tăietură de forfecare cu microdezaliere controlată a muchiei de tăiere pentru tăierea cât mai precisă chiar și a celor mai subțiri fire și pentru o durată lungă de viață. Îmbinare cu nit din oțel inoxidabil. Mișcare extrem de lină pentru o oboseală minimă a operatorului. Cu arc de deschidere și limitator de deschidere. cu cap îngust. muchii de tăiere călite suplimentar prin inducție, duritatea muchiei de tăiere aprox. 60 HRC. oțel special pentru scule, brunat. - Capacități de tăiere sârmă moale (diametru): Ø 0.2 - 1mm- Lungimea fălcilor (B): 9mm- Grosimea fălcilor (îmbinare) (D): 7.5mm- Lățimea capului (A): 12.5mm

Numerele articolelor

Cod Articol K1078.130.125
EAN 4003773039778
UBB 240104304458
UNSPSC 23151901
Nr. articol producător 78 31 125
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.